PME271M633KR30 KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,330nF,±10% KEMET 83858558

KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,330nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード83858558品番PME271M633KR30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ

仕様
静電容量 = 330nF
電圧 = 275V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = PME271
リード間隔 = 25.4mm
抑制クラス = X2
長さ = 30.5mm
奥行き = 12.1mm
高さ = 19mm
寸法 = 30.5 x 12.1 x 19mm
リード径 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする