※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホクセイ
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅150タイプ ボルト固定 本体のみ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
高さ(mm)
15
15
20
質量(kg)
4.1
4.3
4.1
3.9
3.7
3.4
5.3
5
4.8
4.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83859854
品番
YJG-KGA1
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途
台車・自転車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式
20
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
15
溝幅(mm)
150
仕上
ノーマル
固定タイプ
ボルト固定
本体長さ(mm)
【B】1000
本体幅(mm)
【A】200
適合荷重(kN/m
2
)
【歩行用】5.0(建築物周辺)
隙間(mm)
【S】6
注意
※受枠は別売りとなります。
※他社類似品等ピッチ(P)で注文されますと、スキマ(S)が広くなり、歩行者の安全性(PL法)をそこなう恐れがありますので、メインバーのスキマでの発注を厳守願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません