曜日別特売
YJG-KGA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイ 83860825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YJG-KGA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイ 83860825
YJG-KGA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイ 83860825
YJG-KGA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイ 83860825
YJG-KGA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイ 83860825
YJG-KGA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ ホクセイ 83860825

ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
高さ(mm)20
質量(kg)6.2
内容量1枚注文コード83860825品番YJG-KGA1
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自転車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式30質量(kg)6.2高さ(mm)20溝幅(mm)250仕上ノーマル固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】300適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)隙間(mm)【S】9
注意
※受枠は別売りとなります。
※他社類似品等ピッチ(P)で注文されますと、スキマ(S)が広くなり、歩行者の安全性(PL法)をそこなう恐れがありますので、メインバーのスキマでの発注を厳守願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする