※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホクセイ
ステンレス製 ピット蓋 厚み4mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1枚
溝幅(mm)
350
ピッチ(mm)
【O】41.5
注文コード
83874579
品番
YPH
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
用途
食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。
型式
40
質量(kg)
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)6
ピッチ(mm)
【O】41.5
溝幅(mm)
350
寸法A(mm)
399
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
499
ピッチP(mm)
70/【'】39.5
開口面積(mm
2
)
14903
適合荷重(kN/m
2
)
【歩行用】3.5(建築物屋内)
注意
※受枠は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません