カシオ計算機
金融電卓(折りたたみ手帳タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
税計算、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、ゴムキー、オートパワーオフ
注文コード
83874884
品番
BF-480-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
計算状態表示
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
仕様
税計算、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、ゴムキー、オートパワーオフ
質量(g)
115
電源
CR2025
桁数
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81.5×118×13.5
電池
1
電池寿命
2年
メモリー数
1