表示方式アナログ機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き (受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 温度計測機能(最高/最低温度表示(今日、前日)、計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃)) 湿度計測機能(最高/最低湿度表示(今日、前日)、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) フルオートカレンダー 月・日・曜日表示種類掛時計材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス質量(g)1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×46使用電池アルカリ乾電池単3形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)湿度計○電池寿命約1年カレンダー付き日付表示○電波時計○温度計○夜間秒針停止○