桁数10色ホワイト仕様税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズ大判手帳サイズ質量(g)95電源TWO WAY POWER(CR2016)エコマーク認定認定電池1電池寿命約4年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)146×89×9.9メモリー数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)89×146×9.9エコマーク認定番号06 135 002