曜日別特売
SL-300C-BU-N カラフル電卓(手帳サイズ) カシオ計算機 83875898

 

SL-300C-BU-N カラフル電卓(手帳サイズ) カシオ計算機 83875898
SL-300C-BU-N カラフル電卓(手帳サイズ) カシオ計算機 83875898
SL-300C-BU-N カラフル電卓(手帳サイズ) カシオ計算機 83875898

カラフル電卓(手帳サイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レイクブルー
内容量1個注文コード83875898品番SL-300C-BU-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。

桁数10レイクブルー仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、ケースサイズ手帳サイズ質量(g)50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り電池1電池寿命約3年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)118×70×8.4メモリー数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118×70×8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする