桁数10色パープル仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、ケースサイズ手帳サイズ質量(g)50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り電池1電池寿命約3年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)118×70×8.4メモリー数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118×70×8.4