曜日別特売
TFAE-30C05-10 紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機 83878596

TFAE-30C05-10 紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機 83878596
TFAE-30C05-10 紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機 83878596
TFAE-30C05-10 紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機 83878596
TFAE-30C05-10 紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機 83878596
TFAE-30C05-10 紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機 83878596
TFAE-30C05-10 紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機 83878596
TFAE-30C05-10 紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機 83878596
TFAE-30C05-10 紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機 83878596

紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズTFAE-30C05-10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番61-6873-41
内容量1個注文コード83878596品番TFAE-30C05-10
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
可視光と紫外光の反射率を上げるように、設計された誘電体多層膜を保護コートしたものです。反射率は少し下がりますが、可視光や赤外光でも安定した反射率が得られています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、アルミ膜の吸収によって大きな光量の損失が生じます。※誘電体多層膜ミラー(TFM他)をご使用ください。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射ビームの偏光状態によって反射率が変わることがあります。

アズワン品番
61-6873-41
仕様
【<紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー>共通仕様】材質:BK7、コーティング:Al+誘電体多層膜、平行度:<3′、入射角度:45°、レーザ耐力:0.25J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:40-20、有効範囲:外径の90%、【個別仕様】適応波長:170~400nm、反射率:>平均85%、外径 ΦD:Φ30mm、厚さ t:5mm、材質:BK7、基板面精度:λ/10、裏面:研磨面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする