DIF-50S-GRE 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機 83887346

DIF-50S-GRE 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機 83887346
DIF-50S-GRE 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機 83887346
DIF-50S-GRE 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機 83887346
DIF-50S-GRE 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機 83887346
DIF-50S-GRE 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機 83887346
DIF-50S-GRE 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機 83887346
DIF-50S-GRE 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機 83887346
DIF-50S-GRE 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機 83887346
DIF-50S-GRE 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機 83887346

可視域ダイクロイックフィルター DIF-50SシリーズDIF-50S-GRE

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6882-33
内容量1個注文コード83887346品番DIF-50S-GRE
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

誘電体多層膜を使うことで、高い効率で特定の波長範囲の光を取り出すことができます。人間の色覚に合わせた、青、緑、赤、その補色のイエロー、マゼンタ、シアンのフィルターをご用意しています。
透過から反射への切り替わりが急峻なので、波長分離フィルターとしても使用できます。入射角度を0~45度で可変させると、簡易的な波長可変フィルターとしても利用できます。視覚の基本的性質である6色の色が選択できるので、色覚の実験などに利用できます。B270(R)はSCHOTT AGの登録商標です。※高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザでは使用しないでください。※パルスレーザ用のダイクロイックミラーもご用意しています。※入射角度を付けてフィルターからの反射光も使用する場合、入射角度によって、反射率・透過率特性が変わります。※入射角度45度で使用した場合、透過光が指定の色と違って見えることがあります。※色を分離するには0度入射でご使用ください。

アズワン品番
61-6882-33
仕様
【<可視域ダイクロイックフィルター>共通仕様】材質:B270(R)(白板ガラス)またはBK7、入射角度:0°、適応波長:400~700nm、スクラッチ-ディグ:60-40、有効径:外形寸法の90%の正方形に内接する円、【個別仕様】透過帯域波長(0度入射):515~560nm、透過帯域透過率(0度入射):>85%、遮断帯域波長(0度入射):400~460nm/630~700nm、遮断帯域透過率(0度入射):<1%、半値波長(50%):505±10nm/575±10nm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする