CKD
SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接続口径
M5
注文コード
83907126
品番
SCD-M5-S
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
M5
材質(本体)
アルミニウム合金
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
M
接続方式
M
本体形状
ストレート