曜日別特売
WBMA-15C03-10-IR2 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機 83934009

WBMA-15C03-10-IR2 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機 83934009
WBMA-15C03-10-IR2 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機 83934009
WBMA-15C03-10-IR2 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機 83934009
WBMA-15C03-10-IR2 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機 83934009
WBMA-15C03-10-IR2 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機 83934009
WBMA-15C03-10-IR2 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機 83934009
WBMA-15C03-10-IR2 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機 83934009
WBMA-15C03-10-IR2 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機 83934009

反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6930-44
61-6930-44
61-6930-21
61-6930-22
61-6930-23
61-6930-24
61-6930-25
61-6930-26
61-6930-27
61-6930-28
61-6930-29
61-6930-30
61-6930-31
61-6930-32
61-6930-33
61-6930-34
61-6930-35
61-6930-36
61-6930-37
61-6930-38
61-6930-39
61-6930-40
61-6930-41
61-6930-42
61-6930-43
61-6930-45
61-6930-46
61-6930-47
61-6930-48
61-6930-49
61-6930-50
61-6930-51
61-6930-52
61-6930-53
内容量1個注文コード83934009品番WBMA-15C03-10-IR2
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

真空容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。反射防止膜コートで透過率を高めているので、試料の観察用の窓やレーザの照射用の窓として使用できます。
誘電体多層膜の反射防止膜コートを付けることで、4%のガラス表面の反射を1%以下に抑えています。高品質の材料を使用しているので、ガラスの透過により像が歪んだり、レーザ光が拡散されることはありません。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。※口径が大きなレーザを使用した場合、透過光の輝度分布に極僅かな干渉縞が観察されることがあります。※指定波長域以外の波長で使用した場合は、透過率の損失が少し大きくなります。※大きな入射角度で使用した場合、透過率が下がる可能性があります。

仕様【<反射防止膜付窓板>共通仕様】材質:BK7、基板面精度:λ/10、平行度:<5″、コーティング:誘電体多層反射防止膜、入射角度:0°、レーザ耐力:4J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:750~1550nm、外径 ΦD:Φ15mm、厚さ t:3mmアズワン品番61-6930-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする