曜日別特売
SCK-00-2.6 SCKシリーズ ショックキラー CKD 83934724

SCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギーなど57種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M25
ストローク(mm)
15
最大吸収エネルギー(J)
25.5
注文コード
83934724
品番
SCK-00-2.6
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
種別
本体:基本形
ストローク(mm)
15
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
25.5
全長(mm)
122.5
材質(本体)
アルミ
ねじの呼び
M25
オリフィス方式
単孔オリフィス式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする