曜日別特売
TCBS-25C05-60 凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ シグマ光機 83945114

TCBS-25C05-60 凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ シグマ光機 83945114
TCBS-25C05-60 凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ シグマ光機 83945114
TCBS-25C05-60 凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ シグマ光機 83945114
TCBS-25C05-60 凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ シグマ光機 83945114
TCBS-25C05-60 凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ シグマ光機 83945114
TCBS-25C05-60 凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ シグマ光機 83945114

凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズTCBS-25C05-60

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6939-82
61-6939-82
61-6939-76
61-6939-77
61-6939-78
61-6939-79
61-6939-80
61-6939-81
61-6939-83
61-6939-84
61-6939-85
61-6939-86
61-6939-87
61-6939-88
61-6939-89
61-6939-90
61-6939-91
61-6939-92
61-6939-93
61-6939-94
61-6939-95
61-6939-96
61-6939-97
61-6939-98
61-6939-99
61-6940-01
61-6940-02
61-6940-03
61-6940-04
61-6940-05
61-6940-06
61-6941-79
61-6941-80
61-6941-81
61-6941-82
61-6941-83
61-6941-84
61-6941-85
61-6941-86
61-6941-87
61-6941-88
61-6941-89
61-6941-90
61-6941-91
61-6941-92
61-6941-93
61-6941-94
61-6941-95
61-6941-96
61-6941-97
61-6941-98
61-6941-99
61-6942-01
61-6942-02
61-6942-03
61-6942-04
61-6942-05
61-6942-06
61-6942-07
61-6942-08
61-6942-09
61-6943-82
61-6943-83
61-6943-84
61-6943-85
61-6943-86
61-6943-87
61-6943-88
61-6943-89
61-6943-90
61-6943-91
61-6943-92
61-6943-93
61-6943-94
61-6943-95
61-6943-96
61-6943-97
61-6943-98
61-6943-99
61-6944-01
61-6944-02
61-6944-03
61-6944-04
61-6944-05
61-6944-06
61-6944-07
61-6944-08
61-6944-09
61-6944-10
61-6944-11
61-6944-13
内容量1個注文コード83945114品番TCBS-25C05-60
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

アズワン品番
61-6939-82
仕様
【<凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、球面面精度:λ/2、曲率半径誤差:±2%、コーティング:ノーコート、有効範囲:外径の85%、スクラッチ-ディグ:基板 : 20-10、裏面:砂面、【個別仕様】コーティング:ノーコート、 外径 ΦD:Φ25mm、 コバ厚 te:5mm、中心厚 tc:3.7mm、曲率半径 r:60mm、焦点距離 f:30mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする