曜日別特売
C1206C224K1RACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc 1206 (3216M) C1206C224K1RACTU KEMET 83951859

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc 1206 (3216M) C1206C224K1RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83951859品番C1206C224K1RACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子

仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.9mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.9mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする