C0805C225K8PACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C225K8PACTU KEMET 83952078

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C225K8PACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード83952078品番C0805C225K8PACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ

仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 10V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.9mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする