曜日別特売
C315C223K5R5TA KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc C315C223K5R5TA KEMET 83952830

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc C315C223K5R5TA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード83952830品番C315C223K5R5TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

Kemet C315シリーズ. Kemet C315積層セラミックコンデンサは成形型の均一にコーティングされたコンデンサで、リード付きです。 C315シリーズは高温で焼成されており、小さなサイズで高い静電容量値を提供します。 Kemet C315シリーズには3種類のセラミック誘電体素材が使用されており、共振回路、バイパス、カップリングなどを含む広範な用途に最適です。. 誘電体材質: C0G、X7R、Z5U ラジアルリード 高温定格

仕様
静電容量 = 22nF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm
長さ = 3.81mm
奥行き = 2.54mm
高さ = 3.14mm
シリーズ = Goldmax 300
末端仕様 = ラジアル℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする