曜日別特売
221053 セラーメイト チャーミークリアー・タフ 星硝 83956348

221053 セラーメイト チャーミークリアー・タフ 星硝 83956348
221053 セラーメイト チャーミークリアー・タフ 星硝 83956348
221053 セラーメイト チャーミークリアー・タフ 星硝 83956348
221053 セラーメイト チャーミークリアー・タフ 星硝 83956348
221053 セラーメイト チャーミークリアー・タフ 星硝 83956348
221053 セラーメイト チャーミークリアー・タフ 星硝 83956348

セラーメイト チャーミークリアー・タフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(mL)170寸法(mm)胴径84×高さ61×口径67注文コード83956348品番221053
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

※【ガラスびん】:耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗浄乾燥機のご使用はおやめ下さい。
※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

仕様(キャップ・パッキン)食器洗浄乾燥機使用可,(キャップ・パッキン)熱湯消毒可,(ガラスびんのみ)煮沸消毒可材質本体:ソーダーライムガラス、フタ:トライタン(飽和ポリエステル)、パッキン:エラストマー(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)胴径84×高さ61×口径67容量(mL)170質量(g)165耐熱温度(℃)本体:耐熱温度差42(未使用時) フタ:100(熱変形温度) パッキン:120(熱変形温度)
注意
※【ガラスびん】
※耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗浄乾燥機のご使用はおやめ下さい。
※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする