星硝
セラーメイト 部品チャーミークリアー・タフ キャップ(パッキン付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
113.5×113.5×25
注文コード
83956567
品番
22106
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※煮沸消毒不可
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
仕様
食器洗浄乾燥機使用可,熱湯消毒可
材質
キャップ:トライタン(飽和ポリエステル)、パッキン:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
113.5×113.5×25
質量(g)
62
タイプ
TL1・TS1用
耐熱温度(℃)
キャップ:100、パッキン:120
注意
※煮沸消毒不可