曜日別特売
22107 セラーメイト 部品チャーミークリアー・タフ キャップ(パッキン付) 星硝 83956576

セラーメイト 部品チャーミークリアー・タフ キャップ(パッキン付)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個寸法(mm)100.0×100.0×25注文コード83956576品番22107
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥339
販売価格(税別)
308

※煮沸消毒不可
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

仕様食器洗浄乾燥機使用可,熱湯消毒可材質キャップ:トライタン(飽和ポリエステル)、パッキン:熱可塑性エラストマー寸法(mm)100.0×100.0×25質量(g)47.5タイプTL2・TS2用耐熱温度(℃)キャップ:100、パッキン:120
注意
※煮沸消毒不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする