曜日別特売
SP-337 ドレンパッキン(アルミ・コーティング) BRIDGE[自動車用品] 83956847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレンパッキン(アルミ・コーティング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚
内径(mm)24.2
外径(mm)34
内容量1枚注文コード83956847品番SP-337
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日野トラックのオイル交換時にご使用いただけます。

用途車のオイル交換時に、オイル排出口部分にご使用ください厚さ(mm)1.7品番SZ430-24003内容1袋(10枚)外径(mm)34内径(mm)24.2適合メーカー日野トラック
注意
※ドレンプラグ取り付け時に前のパッキンがドレンパンに付着していなか確認してください。
※ドレンプラグの締め付け締め忘れには、特に注意してください。
※ドレンプラグ取付け後オイル漏れしみ等がないか再度確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする