曜日別特売
RO-20-60 ロッド ROシリーズ シグマ光機 83967277

RO-20-60 ロッド ROシリーズ シグマ光機 83967277
RO-20-60 ロッド ROシリーズ シグマ光機 83967277
RO-20-60 ロッド ROシリーズ シグマ光機 83967277
RO-20-60 ロッド ROシリーズ シグマ光機 83967277

ロッド ROシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番61-6964-89
61-6964-89
61-6964-72
61-6964-73
61-6964-74
61-6964-75
61-6964-76
61-6964-77
61-6964-78
61-6964-80
61-6964-81
61-6964-82
61-6964-83
61-6964-84
61-6964-85
61-6964-86
61-6964-87
61-6964-88
61-6964-90
61-6964-91
61-6964-92
61-6964-93
61-6964-94
61-6964-95
61-6964-96
61-6964-97
61-6964-98
61-6964-99
61-6965-01
61-6965-02
61-6965-03
61-6965-04
61-6965-05
内容量1個注文コード83967277品番RO-20-60
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ステンレス製の支柱(ロッド)です。
片端にM4もしくはM6のオネジが付いている(RO)タイプと、インチネジのオネジ1/4-20UNCが付いている(ROU)タイプ、M4のオネジが付いている(ROC)3タイプがあります。側面の貫通穴はホルダー等に固定する際、レンチなどを穴に通し容易に締め込みが行えます。ROUタイプは、カメラ等に接続して使用できます。高安定性ロッドスタンド:BRS、ロッドスタンド:RS。

アズワン品番
61-6964-89
仕様
【<ロッド>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】外径:Φ20mm、A:60mm、質量:0.15kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする