曜日別特売
TADC-403LUU Z軸アルミステージ(垂直) TADC シグマ光機 83976036

TADC-403LUU Z軸アルミステージ(垂直) TADC シグマ光機 83976036
TADC-403LUU Z軸アルミステージ(垂直) TADC シグマ光機 83976036
TADC-403LUU Z軸アルミステージ(垂直) TADC シグマ光機 83976036
TADC-403LUU Z軸アルミステージ(垂直) TADC シグマ光機 83976036

Z軸アルミステージ(垂直) TADC

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:24.5N(2.5kgf)、移動精度/真直度:3μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.66″/N・cm、移動平行度:10μm、質量:0.2kg、アズワン品番61-6974-18注文コード83976036品番TADC-403LUU
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高剛性一体ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。ガイドのR溝に対し、スチールボールが4点で接触移動するため、あらゆる方向に安定した負荷能力があります。TADC-SZシリーズに専用L型ブラケットを取り付けました。L型ブラケットが取り付いていない垂直面取付タイプもご用意しています。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:24.5N(2.5kgf)、移動精度/真直度:3μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.66″/N・cm、移動平行度:10μm、質量:0.2kg、アズワン品番61-6974-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする