曜日別特売
SGDC10-13 リモートアクチュエータ シグマ光機 83983928

SGDC10-13 リモートアクチュエータ シグマ光機 83983928
SGDC10-13 リモートアクチュエータ シグマ光機 83983928
SGDC10-13 リモートアクチュエータ シグマ光機 83983928
SGDC10-13 リモートアクチュエータ シグマ光機 83983928

リモートアクチュエータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
移動量:17.5mm、移動速度:1.0mm/sec(速度可変)、推力:29.5N(3.0kgf)、質量:0.06kg
注文コード
83983928
品番
SGDC10-13
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
同社の手動ステージに使用しているマイクロメータヘッドとの互換性があり、容易に自動化できます。お客様ご自身でマイクロメータヘッドを外し、リモートアクチュエータに交換することができます。用途に応じて移動量13mmと25mmの選択ができます。USBインターフェイスが標準装備となっているためPCからも簡単に操作することができます。遠隔操作が可能なため、狭い場所や作業のしづらい場所にも使用することができます。※マイクロメータヘッドからリモートアクチュエータにご交換頂く際には、マイクロメータヘッドを外すためマイクロナットが必要となります。ご連絡ください。※ねじり、引っ張り、繰返しの曲げ、過度に曲げることは、ケーブルの断線等につながりますのでご注意ください。※ケーブルの扱いには充分ご注意ください。衝撃、圧縮、屈曲、捻回、引張などはケーブルの断線等につながります。

アズワン品番
61-6982-39
仕様
移動量:17.5mm、移動速度:1.0mm/sec(速度可変)、推力:29.5N(3.0kgf)、質量:0.06kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする