曜日別特売
OSMS20-35(Z) 高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(Z) シグマ光機 83984427

OSMS20-35(Z) 高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(Z) シグマ光機 83984427
OSMS20-35(Z) 高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(Z) シグマ光機 83984427
OSMS20-35(Z) 高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(Z) シグマ光機 83984427
OSMS20-35(Z) 高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(Z) シグマ光機 83984427

高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード83984427品番OSMS20-35(Z)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,600

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
レールの形状は、U字形として軽量化をはかり、たわみを最小に抑えた高剛性仕様となっています。

仕様【<高剛性・精密型自動ステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(多摩川精機(株))、モータ品番:TS3664N4E10 (□24mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:1: SG-5M, SG-5MA、2: SG-55M, SG-55MA, SG-514MSC, SG-5151, KR-525M, MC-7514PCL、適応コントローラ:1: GSC-01, GSC-02、2: SHOT-702, GIP-101, SHOT-302GS, SHOT-304GS, HIT-M・HIT-S, PGC-04、【個別仕様】移動量:35mm、テーブル面サイズ:85×85mm、送りネジ:ボールネジ径Φ6mm、リード1mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:2.3kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:10μm、繰返し位置決め精度:3μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf) 2のコントローラで使用した場合、モーメント剛性/ピッチング:0.8″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.5″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.7″/N・cm、ロストモーション:3μm、バックラッシ:3μm、運動の垂直度:25μm、ピッチング:45″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPIF(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有、近接原点センサ:無アズワン品番61-6983-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする