曜日別特売
S1R32-1500F-R LEDスポット照明用ライトガイド シグマ光機 83985870

S1R32-1500F-R LEDスポット照明用ライトガイド シグマ光機 83985870
S1R32-1500F-R LEDスポット照明用ライトガイド シグマ光機 83985870
S1R32-1500F-R LEDスポット照明用ライトガイド シグマ光機 83985870
S1R32-1500F-R LEDスポット照明用ライトガイド シグマ光機 83985870

LEDスポット照明用ライトガイド

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】被覆:SUSフレキ、ファイバー径:50μm、バンドル径:Φ6mm、開口角:NA0.56、SUSフレキ管径:Φ10±0.2mm、【個別仕様】タイプ:リング、出射端形状:Φ32mm、L寸法:1500mm注文コード83985870品番S1R32-1500F-R
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

LEDスポット照明、RGB混色ユニット用のライトガイドです。
LEDスポット照明と接続する際はライトガイド用アダプタをご使用ください。

仕様【<LEDスポット照明用ライトガイド>共通仕様】被覆:SUSフレキ、ファイバー径:50μm、バンドル径:Φ6mm、開口角:NA0.56、SUSフレキ管径:Φ10±0.2mm、【個別仕様】タイプ:リング、出射端形状:Φ32mm、L寸法:1500mmアズワン品番61-6986-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする