曜日別特売
MPH-15R 偏光子ホルダー シグマ光機 83990770

MPH-15R 偏光子ホルダー シグマ光機 83990770
MPH-15R 偏光子ホルダー シグマ光機 83990770
MPH-15R 偏光子ホルダー シグマ光機 83990770
MPH-15R 偏光子ホルダー シグマ光機 83990770

偏光子ホルダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6993-83
61-6993-83
61-6993-80
61-6993-81
61-6993-82
61-6993-84
61-6993-85
61-6993-86
61-6993-87
61-6993-88
61-6993-89
61-6993-90
61-6993-91
61-6993-97
61-6993-98
61-6993-99
61-6994-01
61-6994-02
61-6994-03
61-6994-04
61-6994-05
61-6994-06
61-6994-07
61-6994-08
61-6994-09
61-6994-10
61-6994-11
61-6994-12
61-6994-13
61-6999-07
内容量1個注文コード83990770品番MPH-15R
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
SPHは回転機構に微調整機構が備わっていて、偏光板などの調整で高い消光状態を作り出すときに使用されます。PHとSPHタイプには、自由に動かせる目盛り板が備わっており、偏光軸や結晶軸の調整が簡単にできます。SPHはロッドの取り付け方向を90度回転させることができ、側面側から微調整の操作や目盛の読み取りが行えます。SPHには微調整機構のクランプが備わっており、調整後の誤操作を避けることができます。素子はネジリングと樹脂リング(デルリン製)でホルダーに固定されます。MPHタイプは小型化した光学系や狭いスペースで、偏光板などを使用するのに利用できます。PHとSPHタイプは素子ケースを取外し、偏光プリズムアダプタと交換できます。※PH、SPHタイプで付属のロッドを取外し、ホルダーを固定するためにM6ネジを使用する場合は、ネジの先端がホルダー底面より5mm以上奥に入り込まないようにしてください。※長いネジを使用するとネジの先端が回転機構と干渉し、ホルダーが滑らかに回転しなくなる場合があります。

仕様【<偏光子ホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦD:Φ15mm、適応素子厚さ:2.5~6mm、目盛最小読取:5°、有効径ΦE:Φ12mm、光軸高さ B:20mm、A(最大):41mm、ΦC:Φ31mm、質量:0.045kgアズワン品番61-6993-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする