曜日別特売
C0805C473J3GACAUTO Kemet 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C473J3GACAUTO KEMET 83995119

Kemet 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C473J3GACAUTO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード83995119品番C0805C473J3GACAUTO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能

仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.78mm
シリーズ = C
動作温度範囲: -55 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする