T495D477K006ATE100 Kemet タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-31,T495D477K006ATE100 KEMET 83995618

Kemet タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-31,T495D477K006ATE100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード83995618品番T495D477K006ATE100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 470μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 100mΩ
リード間隔 = 3.6mm
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.7mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mm
シリーズ = T495
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする