曜日別特売
FR0H223ZF KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 22mF リード品 KEMET 83998199

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 22mF リード品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード83998199品番FR0H223ZF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

FRシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FRシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に設計されています。このスーパーコンデンサは、急速充電 / 放電、高サイクルカウント、オープン故障モードなどの特長を備えています。このスーパーコンデンサの動作温度は-25 → 70 oCで、最大85 oCで利用可能な部品もあります。. 特長. 急速充電. 簡単な取り付け. 広い動作温度範囲. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 産業用制御 テスト装置

仕様
静電容量 = 22mF
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
直径 = 21.5mm
寸法 = 11.5 (Dia.) x 14mm
リード間隔 = 5.08mm
等価直列抵抗 = 220Ω
シリーズ = Supercap FR
許容差 = -20 → +80%
奥行き = 14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする