ヒロ・コーポレーション
ホットサンドイッチメーカーHS-045BK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84000895
品番
HS-045BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
【本体】フェノール樹脂【プレート】アルミプレート、表面フッ素樹脂加工
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
220×80×210
本体質量(g)
900
保証期間
お買い上げ日より1年
温度ヒューズ
240℃