曜日別特売
2957-23 ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 36 x 16mm CAMDENBOSS 84002435

ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 36 x 16mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84002435品番2957-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 57 mm
幅 = 36 mm
高さ = 16 mm
一体形電池コンパートメント = あり
外形寸法 = 57 x 36 x 16mm
押しボタン = あり
プッシュボタン数 = 2
シリーズ = 2957
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする