曜日別特売
2955-20R-4 ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 35 x 12mm CAMDENBOSS 84003214

ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 35 x 12mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84003214品番2955-20R-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

電池は別売りです。 20 mmコイン形リチウム電池が必要です。. 人間工学的キーホルダケース. 人間工学的に設計されたキーホルダケースです。1~5個のボタンを備え、信号又は一連の信号とコマンドの送信を必要とする用途に適しています。. UL94 HB等級 クリップ嵌合式 表面模様仕上げ 基板はスナップフィットトップパーツとボトムパーツの間に固定

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 57 mm
幅 = 35 mm
高さ = 12 mm
一体形電池コンパートメント = あり
外形寸法 = 57 x 35 x 12mm
押しボタン = あり
プッシュボタン数 = 4
シリーズ = 2955
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする