曜日別特売
CHHMC02BK ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 145 x 80 x 34mm CAMDENBOSS 84003580

ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 145 x 80 x 34mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84003580品番CHHMC02BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 145 mm
幅 = 80 mm
高さ = 34 mm
一体形電池コンパートメント = あり
外形寸法 = 145 x 80 x 34mm
シリーズ = 2900
キーパッドの窪み = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする