曜日別特売
MCP25050-I/P マイクロチップ, CAN IOエキスパンダ, CAN 2.0B, 14-Pin PDIP MICROCHIP 84006644

マイクロチップ, CAN IOエキスパンダ, CAN 2.0B, 14-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84006644
品番
MCP25050-I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

MCP2502x / 2505x CAN I/Oエキスパンダ

仕様
最大データレート = 1Mbps
トランシーバ数 = 1
サポート規格 = CAN 2.0B
パワーダウンモード = スリープ
最大供給電流 = 20 mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 14
寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm
長さ = 19.05mm
幅 = 6.35mm
高さ = 3.3mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする