曜日別特売
MCP3551-E/MS Microchip A/Dコンバータ, 22ビット, ADC数:1, 0.014ksps, MCP3551-E/MS MICROCHIP 84006854

Microchip A/Dコンバータ, 22ビット, ADC数:1, 0.014ksps, MCP3551-E/MS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
84006854
品番
MCP3551-E/MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ

仕様
アーキテクチャ = Delta Sigma
ADC数 = 1
分解能 = 22ビット
サンプリングレート = 0.014ksps
入力信号タイプ = 差動
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
全非線形エラー = 6ppm FSR
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする