曜日別特売
MCP2551-E/SN マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO 11898, 8-Pin SOIC MICROCHIP 84006906

マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO 11898, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(6個)
注文コード
84006906
品番
MCP2551-E/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

MCP2551 CANトランシーバ. Microchip MCP2551は、最大1 Mbpsの速度で動作できる高速CANトランシーバです。CANコントローラと物理バスの間のインターフェイスとして機能するMCP2551は、差動伝送 / 受信機能を提供し、ISO 11898に完全に対応しています。MCP2551は、12 Vと24 Vシステムの両方に適しています。. 特長. 1 Mbps動作に対応 スロープ制御入力 ISO 11898の物理層要件を実装 12 Vと24 Vシステムに最適 RFIエミッション低減のための外部制御スロープ 常時ドミナント検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による高いノイズ耐性

仕様
最大データレート = 1Mbps
トランシーバ数 = 1
サポート規格 = ISO 11898
パワーダウンモード = スリープ, スタンバイ
最大供給電流 = 75 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
長さ = 4.9mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.5mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする