曜日別特売
M701-330442 HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442 HARWIN 84007247

HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84007247品番M701-330442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

HarwinタイプB USB基板レセプタクルコネクタ. 2列、4コンタクト構成のタイプB USB 2.0基板スルーホール実装レセプタクルコネクタです。 このタイプB USBレセプタクルコネクタは、UL94V-0白色PBTハウジングを備え、ニッケルめっき黄銅外部シェルに収容されています。 このタイプB USBコネクタの極性機能が誤かん合を防止し、ボードロックが基板を確実に保持します。

仕様
オス/メス = メス
USBタイプ = B
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
ポート数 = 1
定格電流 = 1.5A
定格電圧 = 500 → 0 V
シリーズ = M701
コンタクト材質 = リン青銅
動作温度 Min = -55.0℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする