曜日別特売
AT93C66B-SSHM-T マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPI MICROCHIP 84007999

マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
84007999
品番
AT93C66B-SSHM-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

Microchip AT93C66B シリーズ EEPROM は、3 線式の 4 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。1.7 → 5.5 V で動作します。シーケンシャル読み取りモード クロックレート: 2 MHz ( 5 V ) 3線シリアルインターフェイス 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性

仕様
メモリサイズ = 256kbit
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = SOIC-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 512 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
データ保持 = 100年
産業用温度定格: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする