曜日別特売
MTCH101-I/OT マイクロチップ,  静電容量型近接検出器, 静電容量 表面実装 MTCH101-I/OT MICROCHIP 84008008

マイクロチップ, 静電容量型近接検出器, 静電容量 表面実装 MTCH101-I/OT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
注文コード
84008008
品番
MTCH101-I/OT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

MTCH101静電容量型近接 / タッチコントローラ

仕様
センサータイプ = キャパシティーブ
出力電流 Max = 25mA
スイッチングモード = アナログ, デジタル
出力タイプ = オープンドレイン
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 6
最大供給電流 = 25 mA
寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
高さ = 1.3mm
長さ = 3.1mm
幅 = 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする