曜日別特売
M80-0130005 HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005 HARWIN 84008209

HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード84008209品番M80-0130005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照

仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジング
シリーズ = Datamate
結線方法 = 圧着mm2
最大接触抵抗 = 25mΩ
最大電流 = 3A
動作温度 Max = +125℃
電線抱合範囲AWG(#)28~24AWGRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする