曜日別特売
24LC256T-I/SM マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-I2C MICROCHIP 84008254

マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-I2C24LC256T-I/SM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2100個)
注文コード
84008254
品番
24LC256T-I/SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

24AA256/24FC256 / 24LC256 I2C-シリアルEEPROM

仕様
メモリサイズ = 32kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIJ-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 4 k x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
データ保持 = >200年
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする