HEL-705-T-0-12-00 Honeywell 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-T-0-12-00 honeywell 84008620

Honeywell 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-T-0-12-00

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84008620品番HEL-705-T-0-12-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

0

仕様センサータイプ = PT100、プローブの長さ = 4.75mm、プローブ径 = 2.18mm、検出温度 Min = -70℃、検出温度 Max = +260℃、実装タイプ = リードワイヤ、ケーブル長 = 305mm、プローブ材質 = アルミナ、配線数 = 2、許容差 = ±0.5 ℃、応答時間 = 0.15 s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする