曜日別特売
MCP4018T-104E/LT マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 100kΩ, 128ポジション, I2C, 6ピン SC-70 2 x 1.25 x 1mm MICROCHIP 84009040

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 128ポジション, I2C, 6ピン SC-70 2 x 1.25 x 1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
84009040
品番
MCP4018T-104E/LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

MCP4017 4018 4019デジタルポテンショメータ. Microchips MCP4018シリーズは、優れたデジタルポテンショメータ製品です。このシリーズには、ミニSC70 (SOT-323)パッケージに収められた揮発性メモリが含まれています。MCP4018には、ポテンショメータ又はリオスタット構成のオプションがあり、1.8 5.5 Vの幅広い電圧オプションを備えています。これらのポテンショメータは、7ビット分解能(128のワイパーステップ)です。 デジタルポテンショメータは、可変電圧抵抗を必要とする多くの用途で使用できます。デジタルペントロメータは、通常、機械式ポテンショメータが用いられる場合に使用されます。. 特長:. ;ul> ;li>リオスタット又はポテンショメータ構成 ;/li> ;li>ゼロからフルスケールのワイパー動作 ;/li> ;li>わずか2.5 μAの低電力動作 ;/li> ;li>低ワイパー抵抗 通常100 ;/li> ;li>拡張動作温度: -40 +125 ;/li> ;li>幅広い動作電圧 ;/li> ;li>読み取り 書き込みコマンド付きシンプルなI2Cプロトコル ;/li> ;/ul>. 異なる抵抗が必要ですか?. 100kΩ ; 738-6809 738-6809

仕様
コントロールインターフェイス = シリアル-I2C
抵抗値 = 100kΩ
ポジション数 = 128
テーパータイプ = リニア
メモリタイプ = 揮発性
1パッケージ当たりのポット数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-70
ピン数 = 6
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
寸法 = 2 x 1.25 x 1mm
高さ = 1mm
幅 = 1.25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする