SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756

SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756
SB008 ゼブラグロー Sビット 40g ジーク 84010756

Sビット 40g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個SB008 ゼブラグロー注文コード84010756品番SB008 ゼブラグロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

Sビット(スロービット)は、ショアスローに適した後方重心上下非対称によるボディーデザインで、抜群の飛距離を引き出します。ロッドワークでもジグに泳ぎのアクションを伝え、ただ巻きでもヒラヒラとフラッシングでアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高めより小型のシルエットでアピールします。

用途
フラット、青物、ロックまで幅広く使えるぶっ飛び系ショアスロー
仕様●フロント:ダブルフックS●リア:シングルフックショートSSB008 ゼブラグローウエイト40g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする