RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036

RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036
RS002 マイワシ Rサーディン 60g ジーク 84011036

Rサーディン 60g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個RS002 マイワシ注文コード84011036品番RS002 マイワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,076
販売価格(税別)
978

Rサーディン(リアルサーディン)は、フィッシュイーターが最も好むベイトである。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。フォール時はひらひらとベイトが弱って沈むアクションを演出。ストレスの少ないロッドワークで左右にスライドしながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。

用途
カタクチフォルムから生まれたリアルスイミング系メタルジグ
仕様●フロント:シングルフックM●リア:トリプルフック#3RS002 マイワシウエイト60g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする