曜日別特売
RSTG010 ZGグリーンゴールド RサーディンTG 60g ジーク 84011368

RSTG010 ZGグリーンゴールド RサーディンTG 60g ジーク 84011368
RSTG010 ZGグリーンゴールド RサーディンTG 60g ジーク 84011368
RSTG010 ZGグリーンゴールド RサーディンTG 60g ジーク 84011368
RSTG010 ZGグリーンゴールド RサーディンTG 60g ジーク 84011368
RSTG010 ZGグリーンゴールド RサーディンTG 60g ジーク 84011368
RSTG010 ZGグリーンゴールド RサーディンTG 60g ジーク 84011368
RSTG010 ZGグリーンゴールド RサーディンTG 60g ジーク 84011368
RSTG010 ZGグリーンゴールド RサーディンTG 60g ジーク 84011368
RSTG010 ZGグリーンゴールド RサーディンTG 60g ジーク 84011368

RサーディンTG 60g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個RSTG010 ZGグリーンゴールド注文コード84011368品番RSTG010 ZGグリーンゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。

用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフックS●リア:ダブルフックS全長(mm)78RSTG010 ZGグリーンゴールドウエイト60g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする