曜日別特売
HFBR-1524Z 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM 84013100

光トランスミッタ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84013100品番HFBR-1524Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの
- 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換

仕様
最大データレート = 5.2428Mbps
標準上昇時間 = 80ns
標準降下時間 = 40ns
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする