DC3C-A1AA ZF マイクロスイッチ ボタン はんだ ZF CHERRY 84014229

ZF マイクロスイッチ ボタン はんだDC3C-A1AA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
注文コード
84014229
品番
DC3C-A1AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
¥799,800

IP67 V4マイクロスイッチ(DC3 100 mA). IP67 保護等級の密閉型スイッチ コンタクト定格: 100 mA 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト( 2.8 x 0.5 mm )、配線済み( 500 mm x 0.75 mm2 )リードなど、さまざまな終端に対応しています ハウジング材質: PET / PBT ( UL94V-0 ) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 105 ° C 配線済みタイプの最大動作温度は 105 ° C です 機械的寿命 >: 2 x 106 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm. 認定項目 ENEC 、 UL 適合

仕様
アクチュエータタイプ = ボタン
末端様式 = はんだ
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP6K7
操作力 = 1.96 N
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
コンタクト材質 = Gold
機械的寿命 = 1000000Operations
動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする